{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 100 mm | |
Šírka | 1 250 mm | |
Hĺbka | 700 mm | |
Vhodné pre šírku puzdra v G | 50 | |
Vhodné pre hĺbku puzdra v G | 28 | |
Druh produktu | Podstavec |
Číslo položky | 958175 50 | |
EAN/GTIN | 4062406545154 | |
Číslo výrobcu | 958175 50 |