Sokel s odoberateľným krytom pre skrine, hĺbka 28G, Výška 100 mm 30

Č. pol.: 958175 30
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka plášťa v G Cena za kus vrát. DPH
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 100 mm
Šírka 750 mm
Hĺbka 700 mm
Vhodné pre šírku puzdra v G 30
Vhodné pre hĺbku puzdra v G 28
Druh produktu Podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 958175 30
EAN/GTIN 4062406188764
Číslo výrobcu 958175 30

Popis

Prevedenie:

Podstavec z oceľového plechu na pripevnenie pod skrinku.
Podstavec vysoký 100 mm s odoberateľnou krytkou (vpredu a vzadu).

Vhodné pro:

Skrinky č. 941001941077; č. 942701942767.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Podstavec nie je povolený pre prepravu vysokozdvižným vozíkom.
Po naložení sa skrinky nesmú pohybovať.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka