Dvierka polovičná výška, inštalácia dolu M

Č. pol.: 955491 M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol otvárania dvier: 250
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Uhol otvárania dvier 250 Stupeň
    Cylindrický zámok modulárna zásuvka
    Séria Tower
    Výška 794 mm
    Šírka 534 mm
    Druh produktu Krídlové dvere

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 955491 M
    EAN/GTIN 4062406586126
    Číslo výrobcu 955491 M

    Popis

    Prevedenie:

    Dvere pre UNI Tower vyrobené z oceľového plechu, zvnútra zosilnené a uzamykateľné pomocou 2K-Haptoprene kľučky s cylindrickým zámkom.

    Vhodné pro:

    UNI Tower v tvare U, možno inštalovať len do spodnej polovice.

    Rozsah dodávky:

    Dvere závesné vpravo s traverzou, zarážkou dverí a krytom priehradky dverí.

    Lakování:

    Antracitová RAL 7016, prášková povrchová úprava. Nie je možné konfigurovať.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka