{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 100 kg | |
Polica Hrúbka | 30 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 37 mm | |
Séria | Tower; Z-Tower | |
Výška | 30 mm | |
Šírka | 540 mm | |
Hĺbka | 478 mm | |
Druh produktu | Polica |
Číslo položky | 955483 M | |
EAN/GTIN | 4062406785543 | |
Číslo výrobcu | 955483 M | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |