Polica s káblovou priechodkou pre Tvar U L

Č. pol.: 955483 L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 100
  • Polica Hrúbka: 30
  • Prestavenie výšky v mriežke: 37

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 100 kg
Polica Hrúbka 30 mm
Prestavenie výšky v mriežke 37 mm
Séria Tower; Z-Tower
Výška 30 mm
Šírka 690 mm
Hĺbka 478 mm
Druh produktu Polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955483 L
EAN/GTIN 4062406785550
Číslo výrobcu 955483 L

Popis

Prevedenie:

Regál z oceľového plechu pre UNI Tower. Police sú zaistené proti prevráteniu pomocou plastových hmoždiniek Easyfix.
Obidva zadné rohy skosené o 45° pre vstup káblov. Schuko zástrčka môže byť realizovaná v rohu police.

Vhodné pro:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Lakování:

Antracitová RAL 7016, prášková povrchová úprava. Nie je možné konfigurovať.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka