Nástavec pre UNI Tower M GREY

Č. pol.: 955475 GREY
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Tower
Výška 220 mm
Šírka 602 mm
Hĺbka 542 mm
Farba antracitová RAL 7016
Druh produktu Označovací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955475 GREY
EAN/GTIN 4062406585938
Číslo výrobcu 955475 GREY

Popis

Prevedenie:

Nástavec pre UNI Tower z oceľového plechu s uzavretým vrchom. Na označenie napríklad prvej pomoci alebo čistiacej stanice, poskytnutia nástrojov alebo osobného ochranného vybavenia.

Lakování:

V príslušnej farbe práškovo nanášaný.

Poznámka:

Dodávané po jednotlivých dieloch, uchytenie ľahko zostaviteľné.
Príslušné piktogramy (rôzne aplikácie) nájdete pod č. 955474.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka