Označovací nástavec pre UNI Wall M YELLOW

Č. pol.: 955453 YELLOW
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Wall
Výška 220 mm
Šírka 600 mm
Hĺbka 103 mm
Farba žltá RAL 1021
Druh produktu Označovací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955453 YELLOW
EAN/GTIN 4062406584603

Popis

Prevedenie:

Označovacia tabuľa vyrobená z oceľového plechu na pripevnenie na panel UNI č. 955450 a č. 955451.

Lakování:

V príslušnej farbe práškovo nanášaný.

Poznámka:

Vhodné piktogramy (rôzne aplikácie) pre označovacie tabule nájdete pod č. 955474.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka