Označovací nástavec pre UNI Wall M GREEN

Č. pol.: 955453 GREEN
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Wall
Výška 220 mm
Šírka 600 mm
Hĺbka 103 mm
Farba zelená RAL 6037
Druh produktu Označovací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955453 GREEN
EAN/GTIN 4062406584627
Číslo výrobcu 955453 GREEN

Popis

Prevedenie:

Označovacia tabuľa vyrobená z oceľového plechu na pripevnenie na panel UNI Wall č. 955450 a č. 955451 a ESD CLEANING Wall č. 972890 veľ. M.

Lakování:

V príslušnej farbe práškovo nanášaný.

Poznámka:

Vhodné piktogramy (rôzne aplikácie) pre označovacie tabule nájdete pod č. 955474.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka