Označovacia tabuľa pre UNI Panel L a Z-Tower ORANGE

Č. pol.: 955444 ORANGE
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Panel
Výška 220 mm
Šírka 540 mm
Hĺbka 30 mm
Farba oranžová RAL 2008
Druh produktu Označovací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955444 ORANGE
EAN/GTIN 4062406584542
Číslo výrobcu 955444 ORANGE

Popis

Prevedenie:

Označovacia tabuľa vyrobená z oceľového plechu na pripevnenie na panel UNI č. 955440 a UNI Z-Tower č. 955454 a 955455 každé s veľ. M a L.

Lakování:

V príslušnej farbe práškovo nanášaný.

Poznámka:

Vhodné piktogramy (rôzne aplikácie) pre označovacie tabule nájdete pod č. 955474.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka