UNI Panel S

Č. pol.: 955440 S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9
    Séria Panel
    Výška 1 375 mm
    Šírka 300 mm
    Hĺbka 380 mm
    Nosnosť 30 kg
    Hmotnosť 17 kg
    Druh produktu Stojan z dierovanej steny

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 955440 S
    EAN/GTIN 4062406583286
    Číslo výrobcu 955440 S

    Popis

    Prevedenie:

    Tenký podstavec z oceľového plechu, dvojstenný s dierovanou stenou □ 9 × 9 mm na oboch stranách v rastri 37 mm na uloženie perforovaného nástenného príslušenstva a háčikov a držiakov Easyfix. Stabilný podstavec antracitovej farby umožňuje jednoduché postavenie a premiestnenie.

    Lakování:

    Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. Nie je možné konfigurovať.

    Poznámka:

    Označovacie tabule nájdete pod č. 955443955444. Vhodné piktogramy (rôzne aplikácie) pre označovacie tabule nájdete pod č. 955474.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka