UNI Panel L

Č. pol.: 955440 L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9
Séria Panel
Výška 2 165 mm
Šírka 610 mm
Hĺbka 440 mm
Nosnosť 30 kg
Hmotnosť 45 kg
Druh produktu Stojan z dierovanej steny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955440 L
EAN/GTIN 4062406583309
Číslo výrobcu 955440 L

Popis

Prevedenie:

Tenký podstavec z oceľového plechu, dvojstenný s dierovanou stenou □ 9 × 9 mm na oboch stranách v rastri 37 mm na uloženie perforovaného nástenného príslušenstva a háčikov a držiakov Easyfix. Stabilný podstavec antracitovej farby umožňuje jednoduché postavenie a premiestnenie.

Lakování:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. Nie je možné konfigurovať.

Poznámka:

Označovacie tabule nájdete pod č. 955443955444. Vhodné piktogramy (rôzne aplikácie) pre označovacie tabule nájdete pod č. 955474.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka