{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 125 mm | |
Šírka | 1 500 mm | |
Hĺbka | 660 mm | |
maximálne zaťaženie poľa | 200 kg | |
Dierovaná stena Prevedenie | jednostranná | |
Hmotnosť | 41 kg | |
Druh produktu | Stojan z dierovanej steny |
Číslo položky | 955430 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406163280 | |
Číslo výrobcu | 955430 1500 |