Deliaca stena (2 stĺpiky a 3 dierované steny) jednostranná, Šírka: 1000mm

Č. pol.: 955430 1000
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 2 125 mm
Šírka 1 000 mm
Hĺbka 660 mm
maximálne zaťaženie poľa 200 kg
Dierovaná stena Prevedenie jednostranná
Hmotnosť 32 kg
Druh produktu Stojan z dierovanej steny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955430 1000
EAN/GTIN 4062406163273
Číslo výrobcu 955430 1000

Popis

Prevedenie:

Stojany (oceľové rúrky 60 × 40 × 2 mm) s vyrovnávacími a závesnými otvormi vpredu a vzadu na umiestnenie políc atď. Závitové puzdrá na vnútornej strane stĺpikov na montáž (skrutkovanie) dierovaných stien č. 928070, 928071.
Dierované steny z oceľového plechu □ 9 × 9 mm v rastri 37 mm na uchytenie príslušenstva pre dierované steny, ako sú háčiky a držiaky Easyfix.

Použitie:

Ako deliaca stena, zástena na ochranu súkromia a na prehľadné a flexibilné uloženie náradia.

Lakování:

Dierované steny v svetlosivej farbe RAL 7035, stĺpiky v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka