Súprava nástrojov v organizéroch pre 3 zásuvky G3

Č. pol.: 955051 G3
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 20×16
  • vhodné prevádzkové zariadenie: Dielenský vozík

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Zásuvka Úžitková plocha v G 20×16
    vhodné prevádzkové zariadenie Dielenský vozík
    vyplní počet zásuviek 3
    Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 955051 G3
    EAN/GTIN 4067263169185
    Číslo výrobcu 955051 G3

    Popis

    Prevedenie:

    Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.
    Vložky z tvrdenej peny vypĺňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

    Vhodné pro:

    GARANT dielenské vozíky s úplne výsuvnými zásuvkami a rastrom zásuviek o rozmere 20 G × 16 G, resp. 500 × 400 mm (Š × H).
    Dielenský vozík č. 914520 – 914582.

    Rozsah dodávky:

    Súprava obojstranných vidlicových kľúčov č. 952422 veľ. 10: 1 ks
    Súprava obojstranných ockových klúcov c. 952443 vel. 8: 1 ks
    Súprava skrutkovačov č. 953392 veľ. 9: 1 ks
    Súprava klieští c. 954201 vel. 5: 1 ks
    Súprava kladív c. 954666 vel. 3: 1 ks
    Súprava sekáčov, prerážačov, vyrážačov závlačiek č. 954652 veľ. 10: 1 ks
    Súprava dielenského príslušenstva č. 954854 veľ. 5: 1 ks
    Uhlový skrutkovac 6-hranný na Torx® c. 953141 vel. 22: 1 ks

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka