Súprava klieští/nožníc, plne izolované 4

Č. pol.: 954486 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 6×20

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 6×20
Šírka 150 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 6
Hĺbka v G 20
Počet nástrojov 4
Prevedenie s plne izolovaným VDE náradím
Hmotnosť 0,867 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 954486 4
EAN/GTIN 4062406298241
Číslo výrobcu 954486 4

Popis

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 954486: 1 ks
Kombinované kliešte HOLEX c. 701852 vel. 180: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte rovné HOLEX c. 713351 vel. 200: 1 ks
Bocná rezacka HOLEX c. 725351 vel. 140: 1 ks
Elektrikárske nožnice HOLEX s 2 zložkovou rukovätou c. 768800 vel. 140: 1 ks