Skrutkovač s úderovou koncovkou 7

Č. pol.: 953423 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×16

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
    Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×16
    Šírka 200 mm
    Hĺbka 400 mm
    Šírka v G 8
    Hĺbka v G 16
    Počet nástrojov 7
    Počet kusov náradia 7
    Hmotnosť 0,676 kg
    Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 953423 7
    EAN/GTIN 2050002004214

    Popis

    Prevedenie:

    Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

    Rozsah dodávky:

    Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 953423: 1 ks
    WERA skrutkovač pre drážku č. 660300 veľ. 3,5; 4,5; 5,5; 7: 1 ks
    Skrutkovac pre skrutky Phillips WERA, c. 668300 vel. 1; 2: 1 ks
    Nádoba na drobnosti easyPick GARANT c. 951211 vel. 3×3/1: 1 ks

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka