Odkladacia doska z vrstveného dreva 50X20

Č. pol.: 951985 50X20
(140,42 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Cushion Flex™
Šírka 1 250 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 50
Hĺbka v G 20
Hrúbka 15 mm
Druh produktu Krycia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951985 50X20
EAN/GTIN 2050002003897
Číslo výrobcu 489S002MOB

Popis

Prevedenie:

Krycie a odkladacie dosky vhodné pre skrinky na náradie a skrinky.
Odkladacia doska z vrstveného dreva, hrúbka cca 15 mm.

Rozsah dodávky:

Odkladacia doska bez upevňovacieho materiálu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka