Odkladacia doska z vrstveného dreva 30X20

Č. pol.: 951985 30X20
(188,03 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu Cushion Ease Solid™ Nitrile
    Šírka 750 mm
    Hĺbka 500 mm
    Šírka v G 30
    Hĺbka v G 20
    Hrúbka 15 mm
    Druh produktu Krycia doska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 951985 30X20
    EAN/GTIN 2050002003873
    Číslo výrobcu 656S0033BL

    Popis

    Prevedenie:

    Krycie a odkladacie dosky vhodné pre skrinky na náradie a skrinky.
    Odkladacia doska z vrstveného dreva, hrúbka cca 15 mm.

    Rozsah dodávky:

    Odkladacia doska bez upevňovacieho materiálu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka