Odkladacia doska z vrstveného dreva 40X28

Č. pol.: 951985 40X28
(116,49 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu MD Ramp System™ Nitrile Male Black
    Šírka 1 000 mm
    Hĺbka 700 mm
    Šírka v G 40
    Hĺbka v G 28
    Hrúbka 15 mm
    Druh produktu Krycia doska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 951985 40X28
    EAN/GTIN 2050002004979
    Číslo výrobcu 551M0003BL

    Popis

    Prevedenie:

    Krycie a odkladacie dosky vhodné pre skrinky na náradie a skrinky.
    Odkladacia doska z vrstveného dreva, hrúbka cca 15 mm.

    Rozsah dodávky:

    Odkladacia doska bez upevňovacieho materiálu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka