Odkladacia doska z vrstveného dreva, Rozmer v G: 80X20

Č. pol.: 951985 80X20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Názov výrobcu Safety Stance Solid™ Nitrile
Šírka 2 000 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G. 80
Hĺbka v G. 20
Sila 15 mm
Typ výrobku Krycia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951985 80X20
EAN/GTIN 2050002004917
Číslo výrobcu 649S3864OB

Popis

Prevedenie:

Krycie a odkladacie dosky vhodné pre skrinky na náradie a skrinky.
Odkladacia doska z vrstveného dreva, hrúbka cca 15 mm.

Rozsah dodávky:

Odkladacia doska bez upevňovacieho materiálu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka