Krycia doska z oceľového plechu so zaobleným okrajom na 3 stranách 40X24

Č. pol.: 951970 40X24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 1 000 mm
Hĺbka 600 mm
Šírka v G 40
Hĺbka v G 24
Zvýšený okraj Výška 25 mm
Hrúbka z ryhovanej gumy 3 mm
Rozsah použitia Skrina na náradie
Druh produktu Krycia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951970 40X24
EAN/GTIN 4062406158859
Číslo výrobcu 951970 40X24

Popis

Prevedenie:

Krycie a odkladacie dosky s ryhovanou gumou, vhodné pre skrinky na náradie a skrinky.
Oceľový plech odkladacej dosky s 3-stranným zvýšeným okrajom, čierny, vrátane ryhovanej gumy. Zvýšený okraj, výška 25 mm.

Norma:

Predpisy REACH sú splnené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka