Krycia doska z oceľového plechu so zaobleným okrajom na 3 stranách 30X28

Č. pol.: 951970 30X28
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka 750 mm
    Hĺbka 700 mm
    Šírka v G 30
    Hĺbka v G 28
    Zvýšený okraj Výška 25 mm
    Hrúbka z ryhovanej gumy 3 mm
    Rozsah použitia Skrina na náradie
    Druh produktu Krycia doska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 951970 30X28
    EAN/GTIN 4062406158897
    Číslo výrobcu 951970 30X28

    Popis

    Prevedenie:

    Krycie a odkladacie dosky s ryhovanou gumou, vhodné pre skrinky na náradie a skrinky.
    Oceľový plech odkladacej dosky s 3-stranným zvýšeným okrajom, čierny, vrátane ryhovanej gumy. Zvýšený okraj, výška 25 mm.

    Norma:

    Predpisy REACH sú splnené.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka