Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek, Rozmer v G: 26X24

Č. pol.: 951910 26X24
(54,13 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Názov výrobcu Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Šírka 650 mm
Hĺbka 600 mm
Šírka v G. 26
Hĺbka v G. 24
Sila 3 mm
Vhodné pre zásuvky v G. 26×24G
Materiál Guma
Povrch drážky
Typ výrobku Ryhovaná guma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951910 26X24
EAN/GTIN 2050002006409
Číslo výrobcu 759S6560BL

Popis

Použitie:

Na šetrné, protišmykové a tiché uskladnenie náradia.

Norma:

Predpisy REACH sú splnené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka