Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek 16X16

Č. pol.: 951910 16X16
(56,25 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
    Šírka 400 mm
    Hĺbka 400 mm
    Šírka v G 16
    Hĺbka v G 16
    Hrúbka 3 mm
    vhodné pre zásuvky v G 16×16G
    Materiál Guma
    Povrch drážky
    Druh produktu Ryhovaná guma

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 951910 16X16
    EAN/GTIN 2050002005488
    Číslo výrobcu 759S4040BL

    Popis

    Použitie:

    Na šetrné, protišmykové a tiché uskladnenie náradia.

    Norma:

    Predpisy REACH sú splnené.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka