Súprava protišmykových rohoží do zásuviek, 5-dielne 26X24

Č. pol.: 951885 26X24
Nastavte cenu 5 ks (11,11 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Protišmykový kotúc Exact súprava 5 ks 600 x 650 mm
Prevedenie rez
Šírka 650 mm
Hĺbka 600 mm
Šírka v G 26
Hĺbka v G 24
Hrúbka 2 – 3 mm
vhodné pre zásuvky v G 26×24G
Druh produktu Protišmyková rohož

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951885 26X24
EAN/GTIN 4063104000549
Číslo výrobcu 80600544

Popis

Prevedenie:

Rohož s nopovou štruktúrou vyrobená z PES/sklenej tkaniny, obojstranne potiahnutá protišmykovou penou z PVC. Veľmi vysoká odolnosť proti šmýkaniu a roztrhnutiu. Antracitová farba.

Použitie:

Na vkladanie do zásuviek. Ako ochrana proti šmýkaniu a na šetrné uloženie náradia.

Norma:

DIN EN 597-1/6.4 (skúška zápalnosti); VDI 2700:2009/list 15/bod 11.3 (deformačné a odtlačkové vlastnosti). Predpisy REACH sú splnené.

Poznámka:

Bez priľnavosti a protišmykový účinok pri vlhku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka