Súprava protišmykových rohoží do zásuviek, 5-dielne 20X20

Č. pol.: 951885 20X20
Nastavte cenu 5 ks (8,34 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
208 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Protišmykový kotúc Exact súprava 5 ks 500 x 500 mm
Prevedenie rez
Šírka 500 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 20
Hĺbka v G 20
Hrúbka 2 – 3 mm
vhodné pre zásuvky v G 20×20G
Druh produktu Protišmyková rohož

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951885 20X20
EAN/GTIN 4063104000501
Číslo výrobcu 80600540

Popis

Prevedenie:

Rohož s nopovou štruktúrou vyrobená z PES/sklenej tkaniny, obojstranne potiahnutá protišmykovou penou z PVC. Veľmi vysoká odolnosť proti šmýkaniu a roztrhnutiu. Antracitová farba.

Použitie:

Na vkladanie do zásuviek. Ako ochrana proti šmýkaniu a na šetrné uloženie náradia.

Norma:

DIN EN 597-1/6.4 (skúška zápalnosti); VDI 2700:2009/list 15/bod 11.3 (deformačné a odtlačkové vlastnosti). Predpisy REACH sú splnené.

Poznámka:

Bez priľnavosti a protišmykový účinok pri vlhku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka