{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Uhol otvárania dvier | 225 Stupeň | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 620 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 550 mm | |
Skriňa na monitor svetlá výška | 460 mm | |
Skriňa na monitor svetlá šírka | 690 mm | |
Skriňa na monitor Úžitková hĺbka | 230 mm | |
Podstavec svetlá výška | 840 mm | |
Podstavec svetlá šírka | 690 mm | |
Hmotnosť | 73 kg | |
Druh produktu | Počítačový pult |
Číslo položky | 951470 IT | |
Číslo výrobcu | 951470 IT |