{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Uhol otvorenia dverí | 225 Stupeň | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 620 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 550 mm | |
Výška puzdra monitora | 460 mm | |
Kryt monitora je široký | 690 mm | |
Užitočná hĺbka puzdra monitora | 230 mm | |
Pochopte jasnú výšku | 840 mm | |
Spodný rám s jasnou šírkou | 690 mm | |
Hmotnosť | 73 kg | |
Typ výrobku | Počítačový pult |
Číslo položky | 951470 CH | |
Číslo výrobcu | 951470 CH |