{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | easyPick | |
Zásobník výška | 50 mm | |
vhodné od výšky čela zásuvky | ≥ 75 mm | |
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G | 56 | |
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G | 24 | |
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky | 1 400 mm | |
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky | 600 mm | |
Hmotnosť | 5,6 kg | |
Druh produktu | Box na drobnosti |
Číslo položky | 950650 75/1 | |
EAN/GTIN | 4062406153779 | |
Číslo výrobcu | 950650 75/1 |