{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | easyPick | |
Zásobník výška | 50 mm | |
vhodné od výšky čela zásuvky | ≥ 75 mm | |
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G | 46 | |
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G | 24 | |
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky | 1 150 mm | |
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky | 600 mm | |
Hmotnosť | 5,012 kg | |
Druh produktu | Box na drobnosti |
Číslo položky | 950600 75/1 | |
EAN/GTIN | 4062406153663 | |
Číslo výrobcu | 950600 75/1 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |