Súprava deliacich líšt s drážkami/dělících priečok 75/2

Č. pol.: 950520 75/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuviek / typ Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 26×24

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Zásuvka Úžitková plocha v G 26×24
    Výška 50 mm
    vhodné pre výšku čela zásuvky 75 mm
    vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 26
    vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 24
    vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 650 mm
    vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 600 mm
    Hmotnosť 0,764 kg
    Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 950520 75/2
    EAN/GTIN 4062406153342
    Číslo výrobcu 950520 75/2

    Popis

    Prevedenie:

    Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt.
    Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 26 × 24 G.

    Vhodné pro:

    Zásuvky 26 × 24 G.

    Obsah:

    Súprava okrajových líšt C. 951580: 1 × Veľ. 75
    Drážkované deliace lišty C. 951530: 4 × Veľ. 75
    Zásuvná oddelovacia stena 5G C. 951751: 8 × Veľ. 75
    Zásuvná oddelovacia stena 6G C. 951761: 2 × Veľ. 75

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka