Súprava deliacich líšt s drážkami/dělících priečok 125/3

Č. pol.: 950520 125/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuviek / typ Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 26×24

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka Úžitková plocha v G 26×24
Výška 100 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 125 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 26
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 24
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 650 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 600 mm
Hmotnosť 1,926 kg
Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950520 125/3
EAN/GTIN 4062406153410
Číslo výrobcu 950520 125/3

Popis

Prevedenie:

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt.
Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 26 × 24 G.

Vhodné pro:

Zásuvky 26 × 24 G.

Obsah:

Súprava okrajových líšt C. 951580: 1 × Veľ. 125
Drážkované deliace lišty C. 951530: 3 × Veľ. 125
Zásuvná oddelovacia stena 6G C. 951761: 11 × Veľ. 125
Zásuvná oddelovacia stena 8G C. 951781: 3 × Veľ. 125

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka