{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | easyPick | |
Zásobník výška | 50 mm | |
vhodné od výšky čela zásuvky | ≥ 75 mm | |
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G | 26 | |
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G | 24 | |
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky | 650 mm | |
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky | 600 mm | |
Hmotnosť | 3,3 kg | |
Druh produktu | Box na drobnosti |
Číslo položky | 950500 75/2 | |
EAN/GTIN | 4062406153298 | |
Číslo výrobcu | 950500 75/2 |