{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvka Úžitková plocha v G | 20×24 | |
Výška | 50 mm | |
vhodné pre výšku čela zásuvky | 75 mm | |
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G | 20 | |
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G | 24 | |
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky | 500 mm | |
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky | 600 mm | |
Hmotnosť | 0,492 kg | |
Druh produktu | Deliaca stena do zásuvky |
Číslo položky | 950470 75/3 | |
EAN/GTIN | 4062406153168 | |
Číslo výrobcu | 950470 75/3 |