Súprava deliacich líšt s drážkami/dělících priečok 75/2

Č. pol.: 950470 75/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuviek / typ Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 20×24

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka Úžitková plocha v G 20×24
Výška 50 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 75 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 20
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 24
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 500 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 600 mm
Hmotnosť 0,682 kg
Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950470 75/2
EAN/GTIN 4062406153151
Číslo výrobcu 950470 75/2

Popis

Prevedenie:

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt.
Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 20 × 24 G.

Vhodné pro:

Zásuvky 20 × 24 G.

Obsah:

Súprava okrajových líšt C. 951580: 1 × Veľ. 75
Drážkované deliace lišty C. 951530: 3 × Veľ. 75
Zásuvná oddelovacia stena 5G C. 951751: 12 × Veľ. 75

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka