Box na drobný sortiment easyPick, 20×24G, Výška čela zásuviek / typ: 75/3

Č. pol.: 950450 75/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuviek / typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria easyPick
Zásobník výška 50 mm
vhodné od výšky čela zásuvky ≥ 75 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 20
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 24
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 500 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 600 mm
Hmotnosť 1,728 kg
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950450 75/3
EAN/GTIN 4062406153106
Číslo výrobcu 950450 75/3

Popis

Prevedenie:

Box na drobné diely z plastu.
Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 20 × 24 G.

Vhodné pro:

Zásuvky 20 × 24 G.

Obsah:

Box na drobnosti easyPick C. 951251: 6 × Veľ. 6×8/1; 4 × Veľ. 4×6/1; 1 × Veľ. 6×10/1; 1 × Veľ. 6×6/1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "easyPick" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka