Organizér 50/2

Č. pol.: 950360 50/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuviek / typ Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 26×20

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka Úžitková plocha v G 26×20
Výška 25 mm
Šírka 650 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 26
Hĺbka v G 20
Organizér Výška 25 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
vhodné od výšky čela zásuvky ≥ 50 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 26
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 650 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 500 mm
Materiál Plast
Hmotnosť 1,365 kg
Druh produktu Organizér do zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950360 50/2
EAN/GTIN 4062406152833
Číslo výrobcu 950360 50/2

Popis

Prevedenie:

Organizéry a zásuvné deliace doštičky z plastu. Vnútorná strana organizérov má drážky na rozdelenie pomocou rozdeľovačov.
Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 26 × 20 G.

Vhodné pro:

Zásuvky 26 × 20 G.

Obsah:

Organizéry 1K C. 951415: 8 × Veľ. 6×6/3; 4 × Veľ. 6×8/3; 2 × Veľ. 2×6/1; 1 × Veľ. 2×8/1
Organizéry – zásuvné deliace došticky (10 kusov) C. 951275: 4 × Veľ. B

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka