Organizér 50/1

Č. pol.: 950360 50/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuviek / typ Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 26×20

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Zásuvka Úžitková plocha v G 26×20
    Výška 25 mm
    Šírka 650 mm
    Hĺbka 500 mm
    Šírka v G 26
    Hĺbka v G 20
    Organizér Výška 25 mm
    vhodné pre výšku čela zásuvky 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
    vhodné od výšky čela zásuvky ≥ 50 mm
    vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 26
    vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
    vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 650 mm
    vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 500 mm
    Materiál Plast
    Hmotnosť 1,476 kg
    Druh produktu Organizér do zásuvky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 950360 50/1
    EAN/GTIN 4062406152826
    Číslo výrobcu 950360 50/1

    Popis

    Prevedenie:

    Organizéry a zásuvné deliace doštičky z plastu. Vnútorná strana organizérov má drážky na rozdelenie pomocou rozdeľovačov.
    Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 26 × 20 G.

    Vhodné pro:

    Zásuvky 26 × 20 G.

    Obsah:

    Organizéry 1K C. 951415: 8 × Veľ. 6×6/4; 4 × Veľ. 6×8/4; 2 × Veľ. 2×6/1; 1 × Veľ. 2×8/1
    Organizéry – zásuvné deliace došticky (10 kusov) C. 951275: 5 × Veľ. C

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka