Súprava vložiek 50/4

Č. pol.: 950310 50/4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 20×20

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka Úžitková plocha v G 20×20
Výška 25 mm
Šírka 500 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 20
Hĺbka v G 20
Organizér Výška 25 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
vhodné od výšky čela zásuvky ≥ 50 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 20
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 500 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 500 mm
Materiál Plast
Hmotnosť 0,999 kg
Druh produktu Organizér do zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950310 50/4
EAN/GTIN 4062406286521
Číslo výrobcu 950310 50/4

Popis

Prevedenie:

Organizéry a zásuvné deliace doštičky z plastu. Vnútorná strana organizérov má drážky na rozdelenie pomocou rozdeľovačov.
Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 20 × 20 G.

Vhodné pro:

Zásuvky 20 × 20 G.

Obsah:

Organizéry 1K C. 951415: 2 × Veľ. 6×6/4; 1 × Veľ. 6×8/4; 2 × Veľ. 6×6/3; 1 × Veľ. 6×8/3; 2 × Veľ. 6×6/2; 1 × Veľ. 6×8/2; 2 × Veľ. 2×6/1; 1 × Veľ. 2×8/1
Organizéry – zásuvné deliace došticky (10 kusov) C. 951275: 2 × Veľ. C; 1 × Veľ. B; 1 × Veľ. A

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Výška čela zásuviek / typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka