{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvky úžitková plocha v G. | 20×20 | |
Výška | 25 mm | |
Šírka | 500 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
Šírka v G. | 20 | |
Hĺbka v G. | 20 | |
Výška dutín | 25 mm | |
Vhodné pre zásuvky v prednej výške | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
Hodí sa z prednej výšky zásuviek | ≥ 50 mm | |
Vhodné pre zásuvky využiteľnej šírky v G. | 20 | |
Vhodné pre zásuvky pracovnej hĺbky v G. | 20 | |
Vhodné pre zásuvky využiteľnej šírky | 500 mm | |
Vhodné pre zásuvky pracovnej hĺbky | 500 mm | |
Materiál | Plast | |
Hmotnosť | 1,102 kg | |
Typ výrobku | Organizér do zásuvky |
Číslo položky | 950310 50/3 | |
EAN/GTIN | 4062406286514 | |
Číslo výrobcu | 950310 50/3 |