Box na drobný sortiment easyPick, 20×20G, Výška čela zásuviek / typ: 75/2

Č. pol.: 950300 75/2
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuviek / typ Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria easyPick
Zásobník výška 50 mm
vhodné od výšky čela zásuvky ≥ 75 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 20
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 500 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 500 mm
Hmotnosť 1,945 kg
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950300 75/2
EAN/GTIN 4062406152536
Číslo výrobcu 950300 75/2

Popis

Prevedenie:

Box na drobné diely z plastu.
Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 20 × 20 G.

Vhodné pro:

Zásuvky 20 × 20 G.

Obsah:

Box na drobnosti easyPick C. 951251: 5 × Veľ. 4×4/4; 5 × Veľ. 4×4/2; 5 × Veľ. 4×4/1; 5 × Veľ. 4×8/1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "easyPick" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka