Box na drobný sortiment easyPick, 36×16G, Výška čela zásuviek / typ: 75/1

Č. pol.: 950238 75/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
605 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuviek / typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria easyPick
Zásobník výška 50 mm
vhodné od výšky čela zásuvky ≥ 75 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 36
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 16
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950238 75/1
EAN/GTIN 4062406667696
Číslo výrobcu 950238 75/1

Popis

Prevedenie:

Box na drobné diely z plastu.
Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 36 × 16 G.

Vhodné pro:

Zásuvky 36 × 16 G.

Obsah:

Box na drobnosti easyPick C. 951251: 6× Veľ. 6×8/1; 18× Veľ. 4×4/1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "easyPick" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka