{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvky úžitková plocha v G. | 20×16 | |
Výška | 50 mm | |
Vhodné pre zásuvky v prednej výške | 75 mm | |
Vhodné pre zásuvky využiteľnej šírky v G. | 20 | |
Vhodné pre zásuvky pracovnej hĺbky v G. | 16 | |
Vhodné pre zásuvky využiteľnej šírky | 500 mm | |
Vhodné pre zásuvky pracovnej hĺbky | 400 mm | |
Hmotnosť | 0,8 kg | |
Typ výrobku | Deliaca stena do zásuvky |
Číslo položky | 950220 75/2 | |
EAN/GTIN | 4062406193256 | |
Číslo výrobcu | 950220 75/2 |