{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvka Úžitková plocha v G | 20×16 | |
Výška | 100 mm | |
vhodné pre výšku čela zásuvky | 125 mm | |
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G | 20 | |
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G | 16 | |
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky | 500 mm | |
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky | 400 mm | |
Hmotnosť | 1,388 kg | |
Druh produktu | Deliaca stena do zásuvky |
Číslo položky | 950220 125/1 | |
EAN/GTIN | 4062406193249 | |
Číslo výrobcu | 950220 125/1 |