Nástrčná vložka s 2 kľúčmi 051

Č. pol.: 950050 051
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Číslo zámku Ho (3-miestne) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah použitia HO zamykací systém
    Druh produktu Uzatváracia nástrčná vložka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 950050 051
    EAN/GTIN 2050002013063
    Číslo výrobcu 500601 637790 0001

    Popis

    Prevedenie:

    Presná výroba z masívnej mosadze, povrch matne poniklovaný. Päť pružinových prídržných kolíkov s mosadznými kolíkmi ⌀ 2 mm.
    Dodanie možné pri okruhoch čísel Ho 001 − 200.

    Provedení – obrázek:

    Príklad pre puzdro cylindra.
    Nástrčná vložka č. 950050.
    Demontážny nástroj č. 950070.

    Použitie:

    Na rýchlu prestavbu na konkrétne čísla zopnutia, prípadne ako náhradný zámok.

    Vhodné pro:

    Prevádzkové zariadenia so zámkami, od roku výroby 07/2000.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 2 kľúčov.

    Poznámka:

    • Z bezpečnostných dôvodov nie sú nástrčné vložky č. 950050 dostupné s nadradenými uzatvoreniami (hlavný kľúč). Tieto kritériá spĺňajú len zamykacie zariadenia. Výmena nástrčných vložiek je možná len s demontážnych nástrojom č. 950070 v kombinácii s týmto vhodným kľúčom na nástrčnú vložku. Pri objednávke nástrčných vložiek si preto vždy doobjednajte demontážny nástroj.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka