Nástrčná vložka s 2 kľúčmi, Číslo zámku Ho (3-miestne): 028

Č. pol.: 950050 028
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Číslo zámku Ho (3-miestne) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah použitia HO zamykací systém
Druh produktu Uzatváracia nástrčná vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950050 028
EAN/GTIN 2050002012837
Číslo výrobcu 500601 637790 0001

Popis

Prevedenie:

Presná výroba z masívnej mosadze, povrch matne poniklovaný. Päť pružinových prídržných kolíkov s mosadznými kolíkmi ⌀ 2 mm.
Dodanie možné pri okruhoch čísel Ho 001 − 200.

Provedení – obrázek:

Príklad pre puzdro cylindra.
Nástrčná vložka č. 950050.
Demontážny nástroj č. 950070.

Použitie:

Na rýchlu prestavbu na konkrétne čísla zopnutia, prípadne ako náhradný zámok.

Vhodné pro:

Prevádzkové zariadenia so zámkami, od roku výroby 07/2000.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 kľúčov.

Poznámka:

  • Z bezpečnostných dôvodov nie sú nástrčné vložky č. 950050 dostupné s nadradenými uzatvoreniami (hlavný kľúč). Tieto kritériá spĺňajú len zamykacie zariadenia. Výmena nástrčných vložiek je možná len s demontážnych nástrojom č. 950070 v kombinácii s týmto vhodným kľúčom na nástrčnú vložku. Pri objednávke nástrčných vložiek si preto vždy doobjednajte demontážny nástroj.