Šatníková skriňa so šikmou doskou, podstavec a cylindrickým zámkom DOM 2

Č. pol.: 949630 2
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Uhol otvárania dvier: 110
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,8 mm
Uhol otvárania dvier 110 Stupeň
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Výška vpredu 1 950 mm
Výška vzadu 2 180 mm
Šírka 600 mm
Hĺbka 500 mm
na oddiel Úžitková šírka 220 mm
na oddiel Úžitková hĺbka 477 mm
na šatníkový oddiel Úžitková výška 1 420 mm
na odkladanie klobúkov so šikmou strechou Úžitková výška 328 mm
Polica Šírka 298 mm
Polica Hĺbka 477 mm
Počet oddielov 2
Počet pevných políc 1
Počet šatníkových tyčí 1
Predné strany skriniek Celoplechové krídlové dvierka
Podstavec Prevedenie Podstavec
Šikmá strecha Áno
Vetracia štrbina Dvere Áno
Možné špeciálne lakovanie nie
Hmotnosť 42 kg
Zámok Prevedenie Cylindrický zámok
Norma DIN 4547
Druh produktu Šatníková skriňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 949630 2
EAN/GTIN 4067263642732

Popis

Prevedenie:

Šatníková skriňa so šikmou doskou, ktorá zabraňuje zabudnutiu predmetov. Šírka oddielu 300 mm s pevne privarenou policou na klobúky. Vešiaková tyč má 3 posuvné háčiky. Dvere s perforovanými vetracími otvormi a rámčekom na menovku.
S vysoko kvalitným kolíkovým cylindrickým zámkom DOM.
S podstavcom.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, práškovo nanášané. Nie je možné žiadne špeciálne lakovanie.

Poznámka:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely