{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,8 mm | |
Uhol otvorenia dverí | 110 Stupeň | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Výška vpredu | 1 950 mm | |
Výška vzadu | 2 180 mm | |
Šírka | 900 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
Užitočná šírka pre každú priehradku | 220 mm | |
Pre každý priestor, pracovná hĺbka | 477 mm | |
Použiteľná výška v priestore pre oblečenie | 1 420 mm | |
Pre každú zadnú policu so šikmou strechou efektívna výška | 328 mm | |
Šírka police | 298 mm | |
Hĺbka police | 477 mm | |
Počet priehradiek | 3 | |
Počet pevných políc | 1 | |
Počet vešiakovej lišty | 1 | |
Čelá skrinky | Celoplechové krídlové dvierka | |
Konštrukcia podrámu | Podstavec | |
Šikmá strecha | Áno | |
Dvierka vetracích otvorov | Áno | |
Je možné špeciálne maľovanie | nie | |
Hmotnosť | 57 kg | |
Dizajn zámku | Cylindrický zámok | |
Štandard | DIN 4547 | |
Typ výrobku | Šatníková skriňa |
Číslo položky | 949630 3 | |
EAN/GTIN | 4067263642749 | |
Číslo výrobcu | 949630 3 |