{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,8 mm | |
Uhol otvárania dvier | 110 Stupeň | |
Voľba farieb | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Výška vpredu | 1 800 mm | |
Výška vzadu | 2 000 mm | |
Šírka | 900 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
na oddiel Úžitková šírka | 220 mm | |
na oddiel Úžitková hĺbka | 465 mm | |
na šatníkový oddiel Úžitková výška | 1 260 mm | |
na odkladanie klobúkov so šikmou strechou Úžitková výška | 360 mm - 530 mm | |
Polica Šírka | 220 mm | |
Polica Hĺbka | 465 mm | |
Počet oddielov | 3 | |
Počet pevných políc | 1 | |
Počet šatníkových tyčí | 1 | |
vhodné pre integrálnu helmu | Áno | |
pre visiaci zámok | áno | |
pre visací zámok s ⌀ oblúka do | 6 mm | |
Predné strany skriniek | Celoplechové krídlové dvierka | |
Podstavec Prevedenie | plastové nožicky | |
Šikmá strecha | Áno | |
Vetracia štrbina Dvere | Áno | |
Možné špeciálne lakovanie | nie | |
Hmotnosť | 70 kg | |
Zámok Prevedenie | bezpecnostný uzáver s otocnou závorou | |
Norma | DIN 4547 | |
Druh produktu | Šatníková skriňa |
Číslo položky | 949623 3 | |
Číslo výrobcu | 949623 3 |