{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,8 mm | |
Uhol otvorenia dverí | 110 Stupeň | |
Výber farby | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Výška vpredu | 1 800 mm | |
Výška vzadu | 2 000 mm | |
Šírka | 610 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
Užitočná šírka pre každú priehradku | 220 mm | |
Pre každý priestor, pracovná hĺbka | 465 mm | |
Použiteľná výška v priestore pre oblečenie | 1 260 mm | |
Pre každú zadnú policu so šikmou strechou efektívna výška | 360 mm - 530 mm | |
Šírka police | 220 mm | |
Hĺbka police | 465 mm | |
Počet priehradiek | 2 | |
Počet pevných políc | 1 | |
Počet vešiakovej lišty | 1 | |
Vhodné pre celotvárovú prilbu | Áno | |
Pre visací zámok | áno | |
Pre visiaci zámok so závesným závesom⌀ BIS | 6 mm | |
Čelá skrinky | Celoplechové krídlové dvierka | |
Konštrukcia podrámu | plastové nožicky | |
Šikmá strecha | Áno | |
Dvierka vetracích otvorov | Áno | |
Je možné špeciálne maľovanie | nie | |
Hmotnosť | 49 kg | |
Dizajn zámku | bezpecnostný uzáver s otocnou závorou | |
Štandard | DIN 4547 | |
Typ výrobku | Šatníková skriňa |
Číslo položky | 949623 2 | |
Číslo výrobcu | 949623 2 |